曜日別特売
(7件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103062923400M-66
800
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
103063013400M-77
800
619
681(税込)
当日出荷
103063173400M-88
800
619
681(税込)
当日出荷
103063263400M-99
800
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
103063353400M-1010
800
619
681(税込)
当日出荷
103063443400M-1111
800
619
681(税込)
当日出荷
103063533400M-1212
800
719
791(税込)
当日出荷
103063623400M-1313
870
679
747(税込)
当日出荷
103063713400M-1414
870
679
747(税込)
当日出荷
103063873400M-1515
870
799
879(税込)
当日出荷
103063963400M-1616
870
779
857(税込)
当日出荷
103064053400M-1717
870
679
747(税込)
当日出荷
103064143400M-1818
870
799
879(税込)
当日出荷
103064233400M-1919
870
799
879(税込)
当日出荷
103064323400M-2020
980
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
103064413400M-2121
930
839
923(税込)
当日出荷
103064573400M-2222
980
749
824(税込)
当日出荷
103064663400M-2323
880
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103064753400M-2424
910
739
813(税込)
当日出荷
200498563400M-55
800
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
200498653400M-2525
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
200498743400M-2626
1,790
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
069353283400M-5.55.5
800
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306371
2024-12-28
用途: ボルトやナットの緩め作業など
その他業種

安物のソケットでは緩まなかったのが、コーケンさんのソケットにした途端にあっけなく緩んだことが過去にあって以来使ってます。
コーケンさんのソケットが特に優れているのは、高い品質にも関わらずリーズナブルで、コストパフォーマンスが高いところにあると思います。なけなしのお小遣いでいろんなソケットを試せて知的好奇心がくすぐられるし、様々な状況に対応できるようになる。
強いていうなら店頭販売がもっと増えるといいですね。

対象商品 : 10306362
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
ペンギンワックス株式会社サービス業

ソケットは、特に特別な仕様がない限り
コーケンを選んでいます。
良いメーカーだと思います。

対象商品 : 10306457
2021-03-30
用途: フロントフォークオーバーホール
谷吉 一弥運輸・通信業

ソケットセットにないサイズなので追加購入。
間違いない製品です。

対象商品 : 10306371
2020-12-07
用途: 自動車のメンテナンス
有限会社魚利

コーケンを扱うお店が中々ない中でさすがモノタロウです

対象商品 : 10306371
2019-04-05
用途: ボルトの脱着
製造業

ボルトの脱着に使用、固着したボルトも、6角なのでなめることなく取り外しできました。

対象商品 : 10306362
2017-08-12
用途: 自動車のメンテナンス

安定の品質。使いやすいし耐久性も抜群、最早疑う要素は何もない。

1が参考にしています
対象商品 : 10306371
2016-10-15
用途: トラックの整備

インパクトレンチ、エアラチェなどで、バリバリ使用しているが結構丈夫です。永久保障のアメリカ製ソケットも使っているが、コスパを考えてもこちらの商品のほうが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする