(12件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103064843405M-662617.320
800
619
681(税込)
当日出荷
103064933405M-772617.320
800
619
681(税込)
当日出荷
103065023405M-882617.322
710
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
103065113405M-992617.323
800
619
681(税込)
当日出荷
103065273405M-10102617.324
800
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
103065363405M-11112617.325
800
619
681(税込)
当日出荷
103065453405M-12122617.325
800
619
681(税込)
当日出荷
103065543405M-13132617.024
870
679
747(税込)
当日出荷
103065633405M-14142718.531
870
679
747(税込)
当日出荷
103065723405M-15152819.539
870
679
747(税込)
当日出荷
103065813405M-16162820.042
870
679
747(税込)
当日出荷
103065973405M-17172921.551
870
679
747(税込)
当日出荷
103066063405M-18183022.551
870
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
103066153405M-19193023.563
870
679
747(税込)
当日出荷
103066243405M-20203124.575
980
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
103066333405M-21213226.077
930
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
103066423405M-22223226.582
980
749
824(税込)
当日出荷
103066513405M-23233327.595
1,030
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
103066673405M-24243428.5102
1,060
789
868(税込)
当日出荷
200498833405M-5526-20
800
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
200498993405M-252534-115
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
200499083405M-262635-129
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200499873405A-1-35-132
1,390
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: スプロケットを外すため
医療・福祉・介護関連業

SHIMANO TL-LR15の工具に
Kokenの製品25mmが適合する
こと知り、初めて購入しました。
作りが良く動作にブレがないように
思いました。
ただ内径で山の部分間と谷の部分間
の寸法がわかりにくく、25mmでよいか
どうか迷いましたのでそのあたりの
明快な表示をお願いしたいと思います。

対象商品 : 10306667
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

全く問題ありません、ソケットで迷ったら
適正価格、安定安心のコーケンのソケットですね

対象商品 : 10306581
2019-08-04
用途: 自動車整備
製造業

普段からKokenのソケットを使っていますが買い足しです。シンプルで何の変哲もなく安価なソケットですが、ソケット専門メーカーの製品ですので強度、加工精度も高く安心感、信頼感があります。特にヨーロッパのレーシングメカニックに人気が高いというのも頷ける製品です。

対象商品 : 10306554
2018-12-04
用途: 機械の組み立て
有限会社マンテック充填工業

12角なのに増し締め時のかっちり感が違います。エンブレムも格好いいし。さすがコーケン!

対象商品 : 10306597
2018-11-12
用途: バイクメンテ

コーケンのソケットは他社よりスリムで狭いところでも使いやすい。

対象商品 : 10306502
2018-03-08
用途: 12角ボルトの取り外し
安宅運輸運輸・通信業

たまたま12角の、このサイズのソケットが必要になり購入しました。某大手工具メーカーのK〇C社よりも格安ですが、サイズ感、強度共に大差なく、問題無く作業出来て非常に満足しました。

対象商品 : 10306563
2017-09-06
用途: バイク車載工具として
製造業

私は、バイクの車載工具は、緊急用ではなく、日常メンテで使うことを前提で揃えてます。理由は、普段から工具に慣れておかないと緊急時に工具を活用できるとは思えないし、気が付いた時にササッと整備できた方がいいからです。よって安物ではなく、ソケットツール専門メーカーのKo-kenを選びました。12角でも面接触なのでボルトにも優しく、普段のメンテにも好適。同じくKo-kenのT型スライドハンドルと合わせてクルクルやるのが、使い勝手もよく、場所も取らず気に入ってます。

対象商品 : 10306545
2016-04-06
用途: ネジを回す

値段割りにネジ頭に対しての金属の当たりも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする