曜日別特売
(5件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.内容量1個
全22種類を絞り込む
二面幅(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103070963300M-665517.3
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103071053300M-775517.3
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103071143300M-885517.3
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103071233300M-995517.3
1,610
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
103071323300M-10105517.3
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103071413300M-11115517.2
1,610
1,498
1,648(税込)
完売
103071573300M-12125517.2
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103071663300M-13135517
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103071753300M-14145518
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103071843300M-15155520
1,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
103071933300M-16165520
1,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
103072023300M-17175522
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103072113300M-18185523
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
103072273300M-19195524
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103072363300M-20206525
2,190
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
103072453300M-21216526
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103072543300M-22226528
2,080
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
103072633300M-23236529
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
103072723300M-24246530
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103072813300M-27276532.5
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
069359333300M-25256530
2,640
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
069359423300M-26266531
2,520
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307166
2024-04-30
用途: 照明器具のトルク管理
浅海電気株式会社建設業・工事業

早々に納品して頂きありがとうございます。
現場でのトルクレンチに取り付け使用し、とても役に立っています。

対象商品 : 10307132
2023-04-27
用途: スーパーカブ メンテ
尾原電化卸売・小売業

バイク整備において奥まったボルトにも届き重宝しております。細身で周りに干渉しにくく、見た目もかっこいいです。

対象商品 : 10307114
2017-04-24
用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品 : 10307114
2014-10-08
用途: バッテリー端子はずすとき

ハーフタイプのものが、あるのかわかりませんが少し長いときもあります。

対象商品 : 10307263
2013-05-24
用途: カブのタイヤ交換
教育・研究機関

角をなめてしまっているナットを回せそうです。深さも、ちょうど良い加減でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする