曜日別特売
(1件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法L(mm)77形状12角内容量1個
全31種類を絞り込む
二面幅(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103100724305M-8876
2,140
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
103100814305M-9982
2,140
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
103100974305M-101082
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103101064305M-111186
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
103101154305M-121292
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103101244305M-1313106
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
103101334305M-1414115
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103101424305M-1515123
2,430
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
103101514305M-1616141
2,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
103101674305M-1717139
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
103101764305M-1818149
2,430
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
103101854305M-1919165
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103101944305M-2020183
2,740
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102034305M-2121190
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102124305M-2222200
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103102214305M-2323233
2,780
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102374305M-2424249
3,090
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
103102464305M-2525270
3,250
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102554305M-2626279
3,090
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102644305M-2727303
3,290
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102734305M-2828331
3,700
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102824305M-2929357
3,520
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
103102914305M-3030342
3,730
2,998
3,298(税込)
当日出荷
103103074305M-3131384
4,210
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
103103164305M-3232405
4,190
3,198
3,518(税込)
当日出荷
103103254305M-3434442
5,530
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
103103344305M-3636484
6,690
5,298
5,828(税込)
当日出荷
200523334305M-3333420
5,050
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
200523494305M-3535458
6,690
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
200523584305M-3737475
7,440
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
200523674305M-3838490
7,440
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310237
2018-02-19
用途: 自動車整備
建設業・工事業

標準品では長さが足りないので購入しました。信頼のおけるメーカー品が安価に購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする