曜日別特売
(6件のレビュー)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103104134760-50502492
1,810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
103104224760-757524138
1,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103104314760-12512524194
2,070
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103104474760-15015024266
2,170
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103104564760-25025024358
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
103104654760-30030024492
3,590
2,598
2,858(税込)
当日出荷
103104744760-40040024650
5,040
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
103104834760-50050024808
6,060
4,298
4,728(税込)
当日出荷
103104924760-60060024968
6,060
4,298
4,728(税込)
当日出荷
103105014760-900900241430
14,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
103105174760-10001000241593
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
200534874760-20020024295
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
069378484760-100---
2,070
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20053487
2024-06-07
用途: 農機具及び他整備

工具は家でも持合わせしていますが今回どうしても持前工具で届かない為購入しました
近くのホームセンターも回りましたが希望の長さがなく今回の購入です大変満足.次回も利用
したいと思います

対象商品 : 10310413
2023-04-30
用途: 車のメンテナンス作業に使用
製造業

他の工具メーカーに無い、使いやすいサイズ感で満足している。

対象商品 : 06937848
2023-01-22
用途: 建設機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工して有り、早回しでききるので便利です

対象商品 : 10310422
2017-01-20
用途: バイク整備
製造業

品質最高。さすが世界のコーケンです。
価格も良心的。

対象商品 : 10310447
2015-09-28
用途: 延長用に

ローレットが加工されているので手回しが楽

1が参考にしています
対象商品 : 06937848
2018-09-15
用途: バイクの修理

3/8は、75mmの次125mm 1/2は、100mmがあるソケット標準+セミ+ディープ3セットより100mmの方が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする