曜日別特売

12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット

12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

Mercedes Benz及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。

差込角(inch)1/2質量(g)152寸法L(mm)57差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)18.5寸法D1(mm)34サイズ(mm)27(8P)寸法D2(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103216044300H-27(8P)
3,510
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする