Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ベルトテンション調整レンチ
寸法L(mm)
480
質量(g)
280
寸法D(mm)
24.6
寸法C(mm)
9
サイズ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10321622
154K-14
¥
8,710
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください