曜日別特売

12.7sqホイルナット用ソケット(ロング)

12.7sqホイルナット用ソケット(ロング) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqホイルナット用ソケット(ロング) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqホイルナット用ソケット(ロング) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)110寸法l(mm)32寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103217264300M-17(L110)1552317
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103217354300M-19(L110)18325.819
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103217444300M-21(L110)17126.821
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10321735
2020-12-16
用途: サーキットで使用
医療・福祉・介護関連業

ずっとコーケンです。品質も良いし長さ的にはこれくらいないと使い物になりません。

対象商品 : 10321726
2020-05-25
用途: 車のタイヤ交換
製造業

六角部の深さがたっぷり有るので、ロングボルトでも安心して作業ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする