曜日別特売

刈吉 銀

刈吉 銀 - ニシガキ工業刈吉 銀 - ニシガキ工業刈吉 銀 - ニシガキ工業
(2件のレビュー)

特殊ボルト・菊座・ナット使用!

刃長(mm)180切断能力(mm)刃元:約10mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10403276N-373160680930
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
10403285N-374-700990
6,130
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
10403267N-370160535750
5,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403267
2022-07-05
用途: 庭木剪定

購入したてで切味は良い。
使い込んだ時の研磨後にどうなるかは不透明である。

対象商品 : 10403285
2013-10-17
用途: 植木の剪定作業
建設業・工事業

使用する以前の問題です。商品の説明欄には「刃長 200㎜」と記載されていたので購入したのですが、実際の製品では 刃長 180mm (製品に張り付けてあるラベルにも刃長 180ミリと明記)でした。20ミリの差でも使用用途が代わってくるので、今回は思っていた作業には使えないです。通販は実物を見られないので商品説明を信じて購入を決めますが、正確な商品紹介をお願いします。

MonotaROからの回答

こちらの商品は刃長200mm、刃渡り180mmの商品になります。ラベルに180mmと記載されているのでわかりにくかったかもしれません、大変申し訳ありませんでした。刃渡りの商品情報を追記しました。お届けした商品が刃長180mmであれば弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする