曜日別特売

12.7sq6角ディープソケット(インチ)

12.7sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031797314300A-5/16137808814.5
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031798214300A-3/814080101017
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031799114300A-7/1615680111118.2
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031800714300A-1/216280131320.7
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031801614300A-9/1617480141422
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031802514300A-5/823280161624.5
2,890
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031803414300A-11/1623280171725.7
2,890
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031804314300A-3/425980191928.2
2,890
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
1031805214300A-13/1626580212130.7
3,130
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031806114300A-7/829085222232
3,130
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
1031807714300A-15/1632985242434.5
3,490
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
1031808614300A-134585252535.7
3,620
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1031809514300A-1.1/1638585272738.2
3,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031810414300A-1.1/841685292940.7
3,710
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
1031811314300A-1.3/1645785303042
4,290
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031812214300A-1.1/454285323244.5
5,280
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478427914300A-1.7/1658085373750.7
5,570
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478428814300A-1.1/260085383852
5,570
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318086
2022-05-17
用途: 部品の脱着

インチのソケットも安定のコーケンクオリティでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする