曜日別特売

12.7sq6角ディープソケット

12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角内容量1個
全30種類を絞り込む
二面幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031813114300M-8329-92951378088
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1031814714300M-9812-06471388099
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031815614300M-10329-9155140801010
2,210
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
1031816514300M-11812-0547156801111
2,210
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031817414300M-12329-9163162801212
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1031818314300M-13329-9171162801313
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1031819214300M-14329-9180174801414
2,210
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031820114300M-15812-0630220801515
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031821714300M-16812-0631232801616
2,470
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1031822614300M-17329-9198232801717
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031823514300M-18812-0632232801818
2,470
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031824414300M-19329-9201259801919
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031825314300M-20812-0633265802020
2,820
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031826214300M-21329-9210265802121
2,390
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
1031827114300M-22329-9228290852222
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1031828714300M-23812-0634300852323
2,980
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031829614300M-24329-9236329852424
2,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1031830514300M-25812-0635345852525
3,270
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031831414300M-26812-0636350852626
3,120
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031832314300M-27329-9244385852727
3,120
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1031833214300M-28812-0637390852828
3,270
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031834114300M-29812-0638416852929
3,210
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031835714300M-30329-9252457853030
3,680
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1031836614300M-31812-0639505853131
4,770
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031837514300M-32329-9261542853232
4,530
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1031838414300M-33812-0640562853333
4,770
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031839314300M-34812-0641570853334
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031840214300M-35812-0642600853535
6,280
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031841114300M-36329-9279635853636
5,970
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1031842714300M-41329-9287686853841
7,500
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318217
2020-03-15
用途: 様々な機械等のメンテナンスに。
その他業種

MonotaROブランドに無い 8mm 11mm 15mm 16mm の
4種のみを補う意図で調達。
デジタルトルク計測アダプターを併用した締め付け
を行う為だけの色合いが強い選択でもあり、
過度な負荷を掛ける予定も無い故、若干品質過剰な
感も否めないが、現状迄の使用では不満な点は無い。

対象商品 : 10318244
2018-10-29
用途: ホイールナットの脱着
都モータース

緩めたナットがソケットの内側に喰い付き外れないですね
使ってるうちに、改善されると思いましたが
全く改善されないですね
改修レベルの不良品でした

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 10318262
2012-03-08
用途: 車のホイールナットに
自動車・二輪車・自転車関連業

太くて、アルミホイールの穴に入らない時がある。乗用車には向かないかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする