曜日別特売

12.7sqヘックスビットソケット

12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031879514012M.60-4777-2483
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031880414012M.60-5777-2491
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031881314012M.60-6777-2505
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031882214012M.60-8777-2521
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031883114012M.60-10777-2432
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031884714012M.60-12777-2441
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1031885614012M.60-14777-2459
2,940
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1031886514012M.60-17777-2467
2,940
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1031887414012M.60-19777-2475
2,940
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0729760514012M.60-13812-0557
2,940
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
0729761414012M.60-7777-2513
2,720
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297605
2021-11-05
用途: 良い製品ですが大きさを見誤りました。
個人のお客様

自分の工具箱に縦に入れれない長さを予想して
いませんでした。全長が60mm要確認です。
私の引き出し式の工具箱には差し込みソケット
アダプターでの収納が不可能でした。
今は10,12,14,17は挿して有り13だけ寝ています。

対象商品 : 10318874
2015-03-06
用途: 機械修理

12.7sqのヘキサゴンソケットで19mmは少ない
ので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする