曜日別特売

12.7sqアダプター

12.7sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を超えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031925114433A差込ピン12.7[1/2]凹、9.5[3/8]凸
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1031926714433A-Bボール12.7[1/2]凹、9.5[3/8]凸
2,850
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
1031927614455A差込ピン12.7[1/2]凹、15.9[5/8]凸
3,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031928514466A差込ピン12.7[1/2]凹、19[3/4]凸
3,270
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1031929414466A-Bボール12.7[1/2]凹、19[3/4]凸
3,270
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10319251
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする