曜日別特売

19.0sq6角ディープソケット(インチ)

19.0sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ディープソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.形状6角寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031930316300A-3/46551932.5443/4
5,410
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031949516300A-215166072.5542
13,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031931216300A-13/1670021354413/16
5,410
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031932116300A-7/87002236.3447/8
5,410
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031933716300A-15/167052438.84415/16
5,640
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031934616300A-17152540441
5,640
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031935516300A-1.1/167652742.5441.1/16
5,640
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031936416300A-1.1/88352945441.1/8
6,160
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031937316300A-1.3/168403046.3441.3/16
6,160
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031938216300A-1.1/48753248.8441.1/4
6,580
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031939116300A-1.5/169503451.3441.5/16
6,880
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031940716300A-1.3/89803552.5441.3/8
6,880
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031941616300A-1.7/169703755441.7/16
7,490
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031942516300A-1.1/29903856.3441.1/2
8,120
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031943416300A-1.9/1610603858.8441.9/16
9,950
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031944316300A-1.5/811203860441.5/8
9,340
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031945216300A-1.11/1612003862.5441.11/16
9,590
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031946116300A-1.3/412843865441.3/4
11,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031947716300A-1.13/1613053866.3441.13/16
11,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031948616300A-1.7/815613868.8541.7/8
13,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする