曜日別特売

19.0sqアダプター

19.0sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
寸法L(mm)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1032020416644A差込ピン175523/4(凹)、1/2(凸)
3,830
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
1032021316644A-Bボール175523/4(凹)、1/2(凸)
3,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1032022216655A差込ピン336533/4(凹)、5/8(凸)
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032023116688A差込ピン435623/4(凹)、1(凸)
5,340
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
1032024716688A-250差込ピン14002503/4(凹)、1(凸)
11,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032025616688A-330差込ピン18803303/4(凹)、1(凸)
13,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10320213
2021-07-10
用途: 機械修理に使用しました
医療・福祉・介護関連業

とても良い製品で大変満足しました。
やはり一流メーカーのものは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする