ミニカッター

ミニカッター - モトコマ
(1件のレビュー)

刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。

サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10399024HM-200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10399024
2020-12-20
用途: 自転車のインナーワイヤーの切断
サービス業

使用頻度が少ないので最安値のカッター購入、1.6mmのステンレスワイヤーをカットしましたが、結構簡単ほつれもなくに切断できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする