曜日別特売

コンベ&曲尺ホルダー

コンベ&曲尺ホルダー - モトコマ
(2件のレビュー)

コンベックスや曲尺が差せてとっても便利です。

材質クロームメッキ付属品落下防止用ロープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×250内容量1個
注意
※装着時はご確認をしてください。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10399103KS-4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10399103KS-464389929KB-1KS-4 コンベホルダー モトコマ 64389929コンベホルダーモトコマ1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10399103
2017-05-03
用途: 木材加工時
小波美装社建設業・工事業

今までは、腰袋 物の上に置いたりして落としたり、忘れたりしましたがベルトの付近に有るのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10399103
2013-06-10
用途: 曲尺入れています

5cmのベルトだと普通にはめるとすぐ落ちる。
そのことを書いておいてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に寸法を追記致しました。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする