モトコマ
コンベホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389929
品番
KB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質
ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)
鉄(クロームメッキ)
材質(フック)
亜鉛合金
材質(ワイヤー部)
硬線
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重に制限がありますので、説明書をよく読んでからご使用ください。