ソーマスター刈払機用丸鋸 黒

ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 - 関西洋鋸ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 - 関西洋鋸ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 - 関西洋鋸ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 - 関西洋鋸
(9件のレビュー)

グラインダーで研磨が可能。

用途一般草刈用。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.4内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10404956255×4P4255
オープン
899
989(税込)
当日出荷
49828108200×4P4200
オープン
829
912(税込)
当日出荷
49828117230×4P4230
オープン
849
934(税込)
当日出荷
49828126200×8P8200
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
49828135230×8P8230
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
49828144255×8P8255
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49828108
2023-05-25
用途: 通常の草刈りに使用
金融・保険業

外径同サイズの歯数8の製品とどちらが作業効率が良いか、お試し中です
 、

対象商品 : 10404956
2023-08-25
用途: 草刈
農・林・水産業

初めて使用した時に誤って岩に当ててしまったのですが、刃が大きく欠けてしまった。厚みが薄いのか、耐久性に難アリです。

対象商品 : 49828126
2022-09-06
用途: 芝刈り機の替え刃
建設業・工事業

手押しのトヨトミの電動芝刈り機の替え刃を探していて、モノタロウでやっと見つけました。これであと3年は使えます。

対象商品 : 49828108
2021-11-09
用途: 草刈作業
卸売・小売業

草刈初体験で、刈刃の比較用に購入。
使用感が良ければリピします。

対象商品 : 49828117
2017-08-29
用途: 田んぼの畔の草刈りで使用。
農・林・水産業

ヒモの草刈りホルダーと組み合わせて使用しているが、満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 49828117
2018-01-21
用途: 芝刈り
製造業

何ら問題なく使えてます。他のメーカーのものも使っていますが、変わりないです。

対象商品 : 10404956
2016-10-13
用途: コスパがいい。角が四角なので切れ味が長持ち
農・林・水産業

コスパはいいですね。
角が四角いので、石の多い場所やコンクリの
きわを刈るには適しませんが、
普通に草を刈る分には、この形状のほうが
切れ味がするどく、かつ長持ちします。

対象商品 : 10404956
2013-09-08
用途: 工場周辺の草刈り
神長きのこ園

石、石垣が多い場所にはチップソーはもったいなく、秋の堅い草には、ナイロンコードでは刃が立たず
こんな両方を解決してくれるのが、この4枚刃です。ポケットにヤスリを1本入れておくだけで 簡単に
研磨できるのが、最大の魅力です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする