曜日別特売

半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル

半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル - TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル - TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル - TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル - TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル - TECHSPRAY
(9件のレビュー)

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。

用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性内容量1本(227g)
注意
※特殊な環境での試験は行われていませんので、コーティング膜の耐熱性、耐薬品性など具体的なことは断言できません。
※吸引しない、飲み込まないこと
※皮膚、目などに触れないようにすること
※火気厳禁
スプレー塗布面にコーティングのあとが残ります。コーティングのあとは、布で拭いてもとれません。
※一部、適合しない素地があります
ご使用の際は、塗布~自然乾燥硬化まで最低30時間程度かかりますので常時換気が可能な場所が必要です。噴霧した際に吸引・飲下・直接的な接触などを防ぐために、マスクや防滴ゴーグルや
グローブを着用し、仕様後には十分な手洗いをして下さい。
本製品は、工業用として開発されており、食品加工の現場でのご使用は想定しておりません。
ご使用については、MSDSを参考に自己責任の下でお願い致します。ご使用の前に、MSDSをご確認下さい。
2021年4月よりボディデザインが変更となります。品質上の仕様については変更ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103301171756-8S
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10330117
2023-12-18
用途: 自動部品搭載機ののぞき窓の静電気対策

SCSの推薦のIPA98%のワイプで塗布前に塗布面の指紋や油脂をきれいに拭き取り塗布して効果がはっきりと1年たっても静電防止効果は全く同じで満足。塗布の効果の安定度を重視して観察しました。

対象商品 : 10330117
2022-06-23
用途: オーディオ機器に使用しました。
有限会社 音工房

コストパフォーマンス的には少し価格が高い気もしますが、静電気を半永久的に止めれる事を考えるとまぁまぁな気がします。
オーディオや車で静電気に関わる部分にスプレーすると、某自動車メーカーで採用しているアルミテープより効果的だと思いますね。

4が参考にしています
対象商品 : 10330117
2020-01-23
用途: 依頼品の塗装作業

霧も細かく塗りやすかった。
塗布後、抵抗値測定した所10の9乗だったので
値段は高いが満足しました。

4が参考にしています
対象商品 : 10330117
2017-08-28
用途: 半導体検査品の製品と製品の離す際に用いる。
製造業

非常に使用しやすくて、予定以上の使い心地。かなり良いです。

1が参考にしています
2022-12-27
用途: 静電気対策として
その他業種

静電気対策として購入を検討しましたがメーカーより提出できる資料がMSDSのみとのこと!?
今時、成分分析表や環境負荷物質の不使用証明を出せない製品は今後やっていけないですよ!
ちゃんと勉強して下さいね。

2が参考にしています
対象商品 : 10330117
2014-08-07
用途: クリーンルーム内の帯電防止

isoレベル6相当の作業域においての帯電を防止するのに、現時点では最も優れている製品であると言える。民生品としての活路を見出すのであれば、冬場の女性のスカート向けとしてコスト面を含め改良できれば新しい市場を開拓できるのではないだろうか。

3が参考にしています
対象商品 : 10330117
2021-08-29
用途: ポリエステルフィルム表面に

IPAでしっかり清浄後、本製品を吹き付け10日以上経過後、吹付面にマスキングテープを張り剥がしたところ、ほぼ接着してないようで簡単に剥がれました。謳い文句はいかがなものか?

1が参考にしています
対象商品 : 10330117
2020-03-17
用途: 帯電防止処理

帯電防止の性能はありますがやはりコストが高いです。"実験レベル"でした使えない価格では気軽に使えないので改善を求めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする