帝健
耐熱耐薬品白衣
耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
オートクレーブ可能。
前開きタイプ。
用途
研究所・化学工場など。
色
オフホワイト
耐熱温度(℃)
0~400
機能
耐熱、難燃
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33171266
CWWCA1-S
1枚
コーネックス(R)100%
S
102
100
44
56
1-6174-05
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171257
CWWCA1-M
1枚
コーネックス(R)100%
M
108
105
45
57
1-6174-04
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10329995
CWWCA1-L
1着
コーネックス100%
L
114
110
46
58
1-6174-01
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10330004
CWWCA1-LL
1着
コーネックス100%
LL
120
115
48
60
1-6174-02
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10330013
CWWCA1-3L
1着
コーネックス100%
3L
130
115
50
60
1-6174-03
¥
42,460
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください