フッ素コート白衣

フッ素コート白衣 - アズワン

フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。
熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値)
溶融温度:295℃(参考値)

材質ポリエステル/98%、導電糸/2%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
型番
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103300221-7709-01MCS-MGC-M151~1651-7709-01
19,000
18,900
20,790(税込)
当日出荷
103300311-7709-02LCS-MGC-L156~1701-7709-02
19,000
18,900
20,790(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
103300471-7709-03LLCS-MGC-XL161~1751-7709-03
19,000
18,900
20,790(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
103300561-7709-043LCS-MGC-2XL171~1851-7709-04
19,000
18,900
20,790(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする