曜日別特売
(13件のレビュー)

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。

材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10363096PB-41790017014580
520
519
571(税込)
当日出荷
10363105PB-419130019016486
600
559
615(税込)
当日出荷
10363114PB-421190021018497
660
639
703(税込)
当日出荷
10363123PB-4242800240214112
800
749
824(税込)
当日出荷
10363132PB-4274500270246126
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10363141PB-4306000300271142
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363123
2024-02-22
用途: 料理

沢山の料理の材料を電子レンジにかけるときに時に、大変重宝している。

対象商品 : 10363132
2023-05-29
用途: 調理用
サービス業

電子レンジにも入れられる大きさを探していたので助かっています。

対象商品 : 10363123
2022-03-22
用途: 小麦粉の計量時、電子レンジ使用時。
製造業

ポリカーボネート製で軽くて、電子レンジが使えるので、2種類の大きさのものを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10363132
2021-06-09
用途: 調理時に使用
有限会社 アゲナ琉運運輸・通信業

大きくて、お安く、レンジも使え、軽い!お野菜の準備には本当に便利!。
葉物類、しっかり洗えます。

対象商品 : 10363141
2020-08-14
用途: ペット観賞用
製造業

100均にはこのサイズの透明のボウルは売っていなかったので、手ごろなサイズが手に入って満足しています。ワッシャーとボルトで固定しました。けっこう固そうなので、ヒビが入ったり割れたりしそうにないので、長持ちしそうです。

対象商品 : 10363114
2020-06-07
用途: パン作製
卸売・小売業

半透明製品はよく見かけますが透明は中々無かったので助かりました。

対象商品 : 10363123
2021-01-29
用途: 電子レンジでのパンの発酵

大きさもちょうどよく、とても使いやすくて大満足でした。

対象商品 : 10363132
2020-02-13
用途: 調理
サービス業

パンを作るときに使っています。とても使いやすく気に入っています!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする