アメリカン電機
プラグ引掛形 2P
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
2P 30A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
53
寸法B(Φmm)
15
寸法L(mm)
99
適合埋込コンセント
2320
適合コードコネクタボディ
2324R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370543
2322R
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください