曜日別特売

プラグ引掛形 3P

プラグ引掛形 3P - アメリカン電機プラグ引掛形 3P - アメリカン電機プラグ引掛形 3P - アメリカン電機
(1件のレビュー)
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)22仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
寸法L(mm)
適合埋込コンセント
適合コードコネクタボディ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103707173622R2503P 60A 250V引掛形14436203624RW
9,290
7,498
8,248(税込)
当日出荷
103707263662R6003P 60A 600V引掛形14636603664RW
10,690
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370717
2023-11-17
用途: 持ち出し電動工具の電源配線用
製造業

持ち出し用電動工具の電源配線用に購入しました
急ぎで欲しかったところ、すぐに発送頂けて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする