アメリカン電機
プラグ引掛形 3P
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
100
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
適合埋込コンセント
適合コードコネクタボディ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370753
31022R
250
3P 100A 250V引掛形
31026(フランジコンセント)
31024RW
¥
20,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10370762
31062R
600
3P 100A 600V引掛形
31066(フランジコンセント)
31064RW
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください