曜日別特売

プラグ引掛形 接地3P

プラグ引掛形 接地3P - アメリカン電機プラグ引掛形 接地3P - アメリカン電機プラグ引掛形 接地3P - アメリカン電機
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100タイプゴムカバー寸法B(Φmm)38内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
差込口形状
適合埋込コンセント
適合コードコネクタボディ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1037077141022R-250接地3P 100A 250V引掛形41026(フランジコンセント)41024RW
23,01019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1037078741062R-600接地3P 100A 600V引掛形41066(フランジコンセント)41064RW
26,10023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
7246406541022R【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)250接地3P 100A 250V引掛形41026(フランジコンセント)41024RW
23,01019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする