プラグ平刃形 3P

プラグ平刃形 3P - アメリカン電機プラグ平刃形 3P - アメリカン電機
(1件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)75寸法B(Φmm)23寸法L(mm)115適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9478内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10370954R552
5,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370954
2011-12-12
用途: ホンダ発電機の並列運転機器コンセント用
株式会社千代田技工

ホンダ発電機28用の並列運転する場合コンセントがこれになります。他ではかなり高価な上なかなか見つけることが出来ませんでした。こちらで見つけたときには感動モノでした!大変助かっております。本当に品揃えが豊富で嬉しい限りです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする