アメリカン電機
プラグ平刃形 接地3P
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V
タイプ
ゴムカバー
寸法A(mm)
82
寸法A(Φmm)
74
寸法B(Φmm)
25
寸法L(mm)
115
適合埋込コンセント
9620N
適合コードコネクタボディ
-
トラスコ品番
442-9486
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370963
R562
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください