曜日別特売

コードコネクタボディ引掛形 2P

コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P - アメリカン電機
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15タイプナイロンカバー寸法L(mm)63.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
適合プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103709972114N1252P 15A 125V引掛形2112N
850
819
901(税込)
当日出荷
103710062124N2502P 15A 250V引掛形2122N
990
949
1,044(税込)
当日出荷
103710762114N-IV1252P 15A 125V引掛形2112N
850
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
103710852124N-IV2502P 15A 250V引掛形2122N
990
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする