アメリカン電機
コードコネクタボディ引掛形 接地3P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V引掛形
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371051
3124GN
ナイロンカバー
69
3122GN
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10371067
3124GR
ゴムカバー
75
3122GR
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください