アメリカン電機
コードコネクタボディ引掛形 3P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
60
寸法B(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371392
3624RW
250
3P 60A 250V引掛形
3622R
¥
7,940
取扱い終了
10371401
3664RW
600
3P 60A 600V引掛形
3662R
¥
8,890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください