アメリカン電機
コードコネクタボディ引掛形 3P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
100
寸法B(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371435
31024RW
250
3P 100A 250V引掛形
31022R
¥
23,420
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10371444
31064RW
600
3P 100A 600V引掛形
31062R
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください