アメリカン電機
コードコネクタボディ平刃形 3P
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
3P 50A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法B(Φmm)
23
寸法L(mm)
114
適合プラグ
R532
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371514
R534
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください