曜日別特売

防水形プラグ 引掛形3P

防水形プラグ 引掛形3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3P - アメリカン電機
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103824523622RW2503P 60A 250V引掛形
9,920
8,398
9,238(税込)
当日出荷
103824613662RW6003P 60A 600V引掛形
11,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする