アメリカン電機
防水形プラグ 引掛形3P
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
100
寸法(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382495
31022RW
250
3P 100A 250V引掛形
¥
21,640
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
10382504
31062RW
600
3P 100A 600V引掛形
¥
24,460
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください