アメリカン電機
防水形プラグ 引掛形接地2P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
色
黒
仕様
耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm
2
)
2PNCT/VCT2、3.5
相数
単相
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
NEMA規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382276
R102
125
接地2P 15A 125V引掛形
-
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10382285
3122RW
250
接地2P 15A 250V引掛形
NEMA L6-15
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください