曜日別特売

防水形プラグ 引掛形接地3P

防水形プラグ 引掛形接地3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3P - アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3P - アメリカン電機
(2件のレビュー)

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103824774622RW250接地3P 60A 250V引掛形
10,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
103824864662RW600接地3P 60A 600V引掛形
12,370
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 食品会社での工事現場で使用します。
卸売・小売業

値段がもう少し安かったらいいのですが、でもとても簡単に接続できました。

2017-06-14
用途: 油圧機械の電源ケーブルに使用する。
株式会社 日商

確実に接続が出来て防水効果も期待でき良い商品です。
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
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする