アメリカン電機
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
30
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382687
3324RW
250
3P 30A 250V引掛形
¥
3,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10382696
3364RW
600
3P 30A 600V引掛形
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください