アメリカン電機
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
100
寸法(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382793
41024RW
250
接地3P 100A 250V引掛形
¥
26,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
10382802
41064RW
600
接地3P 100A 600V引掛形
¥
30,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください