曜日別特売

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 - アメリカン電機
(2件のレビュー)

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

適合本体ボス径40.5Φmm用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法P(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085588121161A新金(アルミ合金)1201011ヶ用ボックス
520
429
472(税込)
当日出荷
08558821161Sステンレス11560.51ヶ用ボックス
490
429
472(税込)
当日出荷
103829421161Nエンプラ(ナイロン樹脂)1201011ヶ用ボックス
430
379
417(税込)
当日出荷
103829511161N-100エンプラ(ナイロン樹脂)1201011ヶ用ボックス
430
429
472(税込)
当日出荷
103829671161N-200エンプラ(ナイロン樹脂)1201011ヶ用ボックス
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
103829761161N-400エンプラ(ナイロン樹脂)1201011ヶ用ボックス
430
429
472(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
10382985161-1Sステンレス11560.52ヶ用ボックス
1,140
939
1,033(税込)
当日出荷
10382994161-2Sステンレス11560.53ヶ用ボックス
1,620
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
103830211161-1A新金(アルミ合金)1201012ヶ用ボックス
1,190
899
989(税込)
当日出荷
103830371161-2A新金(アルミ合金)1201013ヶ用ボックス
1,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
10383003161A新金(アルミ合金)12060.51ヶ用ボックス
470
取扱い終了
返品不可
10383012161A-U新金(アルミ合金)12060.31ヶ用ボックス
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08558821
2022-03-10
用途: 配線工事

アメリカン電機のプレートになります。
表面に「PULL⇔LOCK」の表示があります。
引掛形プラグ使用時に、わかりやすい表示があり便利です。
コンセントはアメリカン電機の「4220」等を使用。
純正プレートなので問題なく使用できます。

対象商品 : 08558812
2011-11-28
用途: 電気工事

上下二箇所にあるビス穴がズレておりコンセントボックスに取り付けできませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする