曜日別特売

コンセント用プレート 引掛形60A用

コンセント用プレート 引掛形60A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形60A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形60A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形60A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形60A用 - アメリカン電機

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10383046461Nエンプラ(ナイロン樹脂)120
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
10383055461N-200エンプラ(ナイロン樹脂)120
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
10383064461N-400エンプラ(ナイロン樹脂)120
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
10383073461Sステンレス115
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
10383082461A新金(アルミ)120
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする