曜日別特売

コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用

コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 - アメリカン電機
(2件のレビュー)

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
適合本体
寸法L(mm)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10383091101N-1001連2コ用引掛形複式用120エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス
オープン
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
10383107101N-2001連2コ用引掛形複式用120エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
10383116101CN-1001連2コ用引掛形複式用120エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
10383125101S1連2コ用引掛形複式用115ステンレス1ヶ用ボックス
490
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
10383134101CS1連2コ用引掛形複式用115ステンレス1ヶ用ボックス
470
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
10383152101A1連2コ用引掛形複式用120新金(アルミ)1ヶ用ボックス
630
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
10383161101CA1連2コ用引掛形複式用120新金(アルミ)1ヶ用ボックス
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
10383177101-1A2連4コ用(2コ+2コ用)引掛形複式用120新金(アルミ)2ヶ用ボックス
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
103831861101N1連2コ用引掛形・抜止形複式用(横型専用)120エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス
オープン
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
103831951101A1連2コ用引掛形複式用-新金(アルミ)1ヶ用ボックス
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
103832041102A2連4コ用(2コ+2コ用)引掛形複式用-新金(アルミ)2ヶ用ボックス
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10383143101-1S2連4コ用(2コ+2コ用)引掛形複式用115ステンレス2ヶ用ボックス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10383177
2017-08-12
用途: オーディオ用電源タップ自作
その他業種

アメリカン電機の製品は概してコストパフォーマンスの高いものとして愛用しています。今回のプレートは抜止形であったためか上部に「ヌケル→ロック」の表示があります。この表示は不要であると思います。また外山電気の鋳物製ボックスに合わせてみましたが底面が2mmほど高かった感じです。今度はV42A(新金アルミ)を試用してみたいと思います。

対象商品 : 10383177
2016-01-26
用途: 自作のオーディオ用電源タップのプレートとして
サービス業

オーディオ用電源タップを自作するためのプレートとして本品を購入しました。金属製のため高級感があり、自作した電源タップも見た目はメーカー品と変わりません。ただ、汎用品のためかプレートの前面に「ヌケル⇔ロック」のカタカナ表示があり、普段は目に入らないものの自分的には雰囲気がビミョーです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする