曜日別特売

LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)

LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

超軽量の新世代ツール

セット内容
6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)
樹脂トレイ付
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセットトラスコ品番376-6098種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(6本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10383694LOFS601
16,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする