旭金属工業(旧:新日本ツール)
DR 打撃めがねレンチ
用途
振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状
ストレート(打撃)
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10385304
DR0100
100
419
¥
59,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10385313
DR0105
105
441
¥
68,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10385322
DR0110
110
441
¥
78,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10385331
DR0115
115
441
¥
91,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください