BB T型四角ボックスレンチ

BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(9件のレビュー)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385654BB00088768080
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10385663BB00101010690150
2,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10385672BB001212112110190
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10385681BB001313117110190
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10385697BB001414126130215
2,910
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10385697
2024-08-14
用途: 水栓プラグを外す時
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上がった壁の奥で穴の大きくできない場所だったのでプライヤーやモンキーなどでは届かなかったので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 10385681
2024-07-04
用途: 排水口の開閉
教育・研究機関

各サイズが揃っているので容易に購入できました。問題なく利用できてます。

対象商品 : 10385672
2023-02-27
用途: 水道のメーターボックス内の、元止水栓の四角レンチに使用。
農・林・水産業

四角が11㎜でしたのて12mmにしました。あいました。

3が参考にしています
対象商品 : 10385697
2019-07-16
用途: ボルトの締め付け

買った商品の締め付けボルトが四角だったため、これまでスパナを使っていたが先が開く為、不住していた。四角ボックスをレンチは開く可能性もなく重宝している。

対象商品 : 10385663
2018-11-07
用途: 自宅の水道メーターを止めたりする場合
適斎塾

自宅の管理で水道を止めたりする機会がありますが、これをはめて簡単に栓を回すことができます。

対象商品 : 10385654
2019-02-04
用途: 水栓

先端の外形を削り使用しています。
細ければそのまま使えたのですが。

対象商品 : 10385672
2023-02-28
用途: 機械メンテナンス
製造業

現物品はいいのですが、回す棒のところが短くて細いです
もう少し太ければ締まりぐあいも良いのかと…

対象商品 : 10385672
2015-05-15
用途: 旧車オートバイ整備

ワンサイズ下が欲しかったのですが、無かったのでしかたなくこのサイズを使っています。
4角なので何とか使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする