旭金属工業(旧:新日本ツール)
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
セット内容
六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10385943
DVS0910
395
816-5128
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
10385952
DWS0910
245
816-5138
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください