AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット

AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)410内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385961AYKS910
9,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10385961
2019-01-24
用途: 組立・調整

2.5のボールキャッチタイプは作れないのでしょうか。
ホルダーの色、デザインが同社のAQKS910と全く同じで
工具箱からの取り出し時に瞬時に識別できず、非常に煩わしい。
とりあえずシールを貼って、一目で判別できるようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする