T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー S6BA型
(1件のレビュー)
材質
黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差
±0.1
ねじピッチ
ISO規格
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10410267
S6BA-308-10
1パック(10個)
8
全ネジ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410276
S6BA-310-10
1パック(10個)
10
全ネジ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10410285
S6BA-311-10
1パック(10個)
11
全ネジ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410303
S6BA-314-10
1パック(10個)
14
全ネジ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410312
S6BA-315-10
1パック(10個)
15
全ネジ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410321
S6BA-318-10
1パック(10個)
18
全ネジ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410337
S6BA-320-10
1パック(10個)
20
7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410346
S6BA-325-10
1パック(10個)
25
7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410355
S6BA-330-10
1パック(10個)
30
7
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32643545
S6BA-312(E)
1パック(100個)
12
全ネジ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10410294
S6BA-312(E)
1パック(10個)
12
全ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください