曜日別特売

黄銅スペーサー S6BB型

黄銅スペーサー S6BB型 - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー S6BB型 - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー S6BB型 - T.SIN(テイシン電機)
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格寸法L1(mm)7
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10410364S6BB-310-101パック(10個)10
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
10410373S6BB-312-101パック(10個)12
オープン
389
428(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410382S6BB-314-101パック(10個)14
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410391S6BB-315-101パック(10個)15
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
10410416S6BB-318-101パック(10個)18
オープン
509
560(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410425S6BB-320-101パック(10個)20
オープン
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410434S6BB-325-101パック(10個)25
オープン
609
670(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410443S6BB-330-101パック(10個)30
オープン
689
758(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410452S6BB-335-101パック(10個)35
オープン
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
10410461S6BB-340-101パック(10個)40
オープン
759
835(税込)
13日以内出荷
返品不可
32643554S6BB-317(E)1パック(100個)17
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
10410407S6BB-317(E)1パック(10個)17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10410407S6BB-317(E)32643554S6BB-317(E)S6BB-317(E) 黄銅スペーサー S6BB型 T.SIN(テイシン電機) 32643554黄銅スペーサー S6BB型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする